text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer n 6x40/7 p k (50) nagelplug


De fischer Nagelplug N-P K met kraag bestaat uit een plug en een nagelschroef van kwalitatief hoogwaardig nylon. Deze zijn voor een snelle montage reeds vooraf gemonteerd. De nagelplug wordt in de tijdbesparende doorsteekmontage door het montagestuk gevoerd. Bij het intikken van de nagelschroef spreidt de huls open en verankert in het materiaal. De N-P K is volledig gemaakt van kunststof, geleidt geen elektriciteit en is dus ideaal voor elektrische installaties.

Artikelnummer 50342FIS
Kleur Grijs
Bevestigingsdikte (mm) 7
Penvorm Spijkerschroef
Lengte (m) 40
Boorgatdiameter (mm) 6
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Bevestigingsdikte (mm) 7
Penvorm Spijkerschroef
Lengte (m) 40
Boorgatdiameter (mm) 6
Materiaal plug Kunststof
Geschikt voor gasbeton Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Spijkerschroef meegeleverd Ja
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Ja
Geschikt voor volsteen Ja
Merken Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - The Hammerfix N is suitable for push-through installation. - When hammered in, the nail screw causes the plug to expand in two directions, thus providing a secure anchoring in the building material. - Countersunk head plugs are recommended for the installation of timber constructions; in the case of metal constructions, use flat-head plugs, and use pan-head plugs for long holes.
Gewicht per stuk (g) 2.054
Info
  • Allowable loads in kN are valid for screw nails with specified diameters.
  • Allowable load includes the safety factor 4.
  • With pre-assembledsteel zinc plated or stainless steel A2 nail with Pozidriv (Z) cross recessed head.
HS- en goederencode

Omschrijving

De fischer Nagelplug N-P K met kraag bestaat uit een plug en een nagelschroef van kwalitatief hoogwaardig nylon. Deze zijn voor een snelle montage reeds vooraf gemonteerd. De nagelplug wordt in de tijdbesparende doorsteekmontage door het montagestuk gevoerd. Bij het intikken van de nagelschroef spreidt de huls open en verankert in het materiaal. De N-P K is volledig gemaakt van kunststof, geleidt geen elektriciteit en is dus ideaal voor elektrische installaties.

Artikelnummers

Artikelnummer 50342FIS
EAN 4006209503423
UBB 500616747068
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 50342
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.