text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
Neem contact met ons op
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
SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Licht
63276
63276.060.001
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
FISCHER Muurplug universeel UX/UX-R Kunststof UX UX 6
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Materiaalsoort
Kunststof
Type nr.
UX
Info
Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond.
Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 7.UX
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
6 mm
Materiaalsoort
Kunststof
Type nr.
UX
Info
Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond.
Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 7.UX
Afmetingen
Baksteen ≥ Mz12
0.2
Cellenbeton ≥ PB4, PP4 (G4)
0.2
D (mm)
6
Boordiepte (min.)
45
Boor ø
6
Holle kalkzandsteen KSL12
0.4
L (mm)
35
Plaatdikte (min.)
9.5
Gipskarton ≥ 2x12,5mm
0.15
Gipskarton 12,5mm
0.1
Holle baksteen HLz12
0.2
Hout- of spaanplaatschroeven
4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63276.060.001
EAN
4006209627549
UBB
500501385073
UNSPSC
31162103
Fabrikant artikelnummer
062754