text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Licht
63277
63277.100.001
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
FISCHER Muurplug universeel UX/UX-R Kunststof UX-R 10 UX-R
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Materiaalsoort
Kunststof
Type nr.
UX-R
Info
Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond.
Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 7.UX-R
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
10 mm
Materiaalsoort
Kunststof
Type nr.
UX-R
Info
Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond.
Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 7.UX-R
Afmetingen
Baksteen ≥ Mz12
0.5
Cellenbeton ≥ PB4, PP4 (G4)
0.4
D (mm)
10
Boordiepte (min.)
75
Boor ø
10
Holle kalkzandsteen KSL12
0.6
L (mm)
60
Plaatdikte (min.)
12.5
Gipskarton ≥ 2x12,5mm
0.15
Gipskarton 12,5mm
0.1
Holle baksteen HLz12
0.2
Hout- of spaanplaatschroeven
6
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63277.100.001
EAN
4006209778722
UBB
500501386063
UNSPSC
31162103
Fabrikant artikelnummer
077872