text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ea ii m10x40 r hamerset anker


Het fischer Inslaganker EA II A4 is een inslaganker met binnendraad van roestvast staal. Het inslaganker wordt met de hamer en lijnend met de verankeringsgrond aangebracht. Met het Montagehulpstuk EHS Plus of de Machinale montagehulp EMS wordt de huls door het indraaien van de inwendige stift open gespreid en spant zo tegen de wand van het boorgat. Voor een correcte spreiding hoeven geen koppels op de schroef uitgeoefend of een draadstang aangebracht te worden. Het fischer Inslaganker EA II A4 is ideaal om staalconstructies en goedgekeurde bekistingen buitenshuis te bevestigen.

Artikelnummer
Min. boordiepte (mm) 43
Lengte (m) 40
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 10
Boorgatdiameter (mm) 12
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Min. boordiepte (mm) 43
Lengte (m) 40
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 10
Boorgatdiameter (mm) 12
Zelfborend Nee
Toelaatbare last trekzone (kN) 6.1
Met goedkeuring Ja
Bevestigingsvoorziening Overig
Geschikt voor beton Ja
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Merken Fischer
Materiaalsoort Roestvaststaal
Approval ETA Option 7
Type nr. EA II
Gewicht per stuk (g) 22.92
Info
  • do = Boordiameter.
  • t = Aanbevolen boordiepte.
  • L (hef) = Effectieve verankeringsdiepte.
  • lsmin. = Inschroefdiepte min.
  • lsmax. = Inschroefdiepte max.
  • kN = Belasting in kN in combinatie met 8.8 & A4-70 bouten.
  • Tinst = Aandraaimoment in Nm.
  • Inslaganker type EA II dient gemonteerd te worden met inslagpen type EAW H (artikelgroep 63322).
  • Slechts onderdeel van de goedkeuring voor verlaagde plafonds.
  • Voor verdere technische gegevens wordt verwezen naar het goedkeuringsrapport, dat op aanvraag verkrijgbaar is.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
do 12
hef 40
kN 6.1
L (mm) 40
ls(max.) 17
lsmin. 10
Wanddikte t 43
Tinst 15
Type EA II M10 A4

Omschrijving

Het fischer Inslaganker EA II A4 is een inslaganker met binnendraad van roestvast staal. Het inslaganker wordt met de hamer en lijnend met de verankeringsgrond aangebracht. Met het Montagehulpstuk EHS Plus of de Machinale montagehulp EMS wordt de huls door het indraaien van de inwendige stift open gespreid en spant zo tegen de wand van het boorgat. Voor een correcte spreiding hoeven geen koppels op de schroef uitgeoefend of een draadstang aangebracht te worden. Het fischer Inslaganker EA II A4 is ideaal om staalconstructies en goedgekeurde bekistingen buitenshuis te bevestigen.

Artikelnummers

Artikelnummer 63321.100.001
EAN 4006209484142
UBB 500504265637
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 48414

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.