text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
47308FIS
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Fischer fzea ii 14x40 m12 r hamerset anker
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
47308FIS
Lengte
Aandraaivoorziening
Overig
Min. boordiepte (mm)
43
Lengte (m)
43
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
12
Boorgatdiameter (mm)
14
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte
43 mm
Aandraaivoorziening
Overig
Min. boordiepte (mm)
43
Lengte (m)
43
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
12
Boorgatdiameter (mm)
14
Aantal sluitringen
0
Bevestigingsvoorziening
Overig
Verankeringswijze
Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm)
40
Aantal moeren
0
Doorsteekmontage
Nee
Voorsteekmontage
Ja
Afstandsmontage
Nee
Met kraag
Nee
Bevestiging met spreidgereedschap
Ja
Uitvoering anker
Buitendraad
Merken
Fischer
Gewicht per stuk (g)
26.764
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
t = Recommended drilling depth.
L (h
ef
) = Effective anchorage depth.
l
s
min. = Screw-in depth min.
l
s
max. = Screw-in depth max.
kN = Load in kN in combination with 8.8 & A4-70 bolts.
T
inst
= Tightening torque in Nm.
The cone must be installed with setting tool type EAW H (narrow end) into the anchor body (article group 63322).
Only part of the approval for light suspended ceilings.
For further technical data the approval is available on request.
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
47308FIS
EAN
4006209473085
UBB
500616735758
UNSPSC
31162101
Fabrikant artikelnummer
47308
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen