text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelring met binnenzeskant stelschroef met kratereind DIN ≈705-A Automatenstaal met ISO 4029 7


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Gewicht per stuk (g) 4.88
Info
  • Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4029 (DIN 916).
  • Stelringen met d1 ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.met ISO 4029
HS- en goederencode
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 7 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Gewicht per stuk (g) 4.88
Info
  • Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4029 (DIN 916).
  • Stelringen met d1 ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.met ISO 4029
HS- en goederencode

Afmetingen

b (js14) 8
d1 7
d2(h13) 12
d3 4
D (mm) 7

Normeringen

DIN ≈705-A

Artikelnummers

Artikelnummer 37810.070.001
EAN 8715492770882
UBB 950356012852
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.