text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer faz ii plus 8/5 k r boutanker


Het fischer Doorsteekanker FAZ II Plus is hét stalen anker voor de hoogste eisen met hoge trekbelastingen voor een breed toepassingsgebied. Met het stalen anker kunnen zware lasten in gescheurd beton worden vastgezet. De FAZ II Plus is eenvoudiger en sneller in te plaatsen door het wegvallen van boorgatreiniging (geldt voor M8 - M24). De beproefde spreidclip draagt de lasten veilig over in het beton en maakt een direct belastbaar, hoog draagvermogen mogelijk. Het stalen anker is bijvoorbeeld ideaal voor het verankeren van leuningen, zware kabelgoten en consoles.

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Sleutelwijdte (mm) 13
Schroefdraadlengte (mm) 23
Lengte (m) 60
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 60 mm
Sleutelwijdte (mm) 13
Schroefdraadlengte (mm) 23
Lengte (m) 60
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 8
Boorgatdiameter (mm) 8
Aantal sluitringen 1
Bevestigingsvoorziening Moer
Verankeringswijze Spreidanker
Aantal moeren 1
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Max. klemdikte (mm) 5
Kwaliteitsklasse materiaal anker Overig
Oppervlaktebescherming anker Geen (onbehandeld)
ETA seismische prestatie C1
Geschikt voor kanaalplaat Nee
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Nee
Uitvoering anker Buitendraad
Merken Fischer
Materiaalsoort Roestvaststaal
Type nr. FAZ II Plus K R
Gewicht per stuk (g) 12.68
HS- en goederencode

Omschrijving

Het fischer Doorsteekanker FAZ II Plus is hét stalen anker voor de hoogste eisen met hoge trekbelastingen voor een breed toepassingsgebied. Met het stalen anker kunnen zware lasten in gescheurd beton worden vastgezet. De FAZ II Plus is eenvoudiger en sneller in te plaatsen door het wegvallen van boorgatreiniging (geldt voor M8 - M24). De beproefde spreidclip draagt de lasten veilig over in het beton en maakt een direct belastbaar, hoog draagvermogen mogelijk. Het stalen anker is bijvoorbeeld ideaal voor het verankeren van leuningen, zware kabelgoten en consoles.

Artikelnummers

Artikelnummer 63334.080.050
EAN 4048962463019
UBB 500728232355
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 564676

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.