text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer faz ii plus 20/30 r boutanker


Het fischer Doorsteekanker FAZ II Plus is hét stalen anker voor de hoogste eisen met hoge trekbelastingen voor een breed toepassingsgebied. Met het stalen anker kunnen zware lasten in gescheurd beton worden vastgezet. De FAZ II Plus is eenvoudiger en sneller in te plaatsen door het wegvallen van boorgatreiniging (geldt voor M8 - M24). De beproefde spreidclip draagt de lasten veilig over in het beton en maakt een direct belastbaar, hoog draagvermogen mogelijk, zelfs bij dynamische toepassingen. Zo is het stalen anker uitermate geschikt voor het verankeren van leuningen, zware kabelgoten en consoles, maar ook voor dynamische lasten zoals hefplateaus, transportbanden en pompen.

Artikelnummer
Diameter
Sleutelwijdte (mm) 30
Lengte (m) 172
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 20
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Sleutelwijdte (mm) 30
Lengte (m) 172
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 20
Boorgatdiameter (mm) 20
Aantal sluitringen 1
Bevestigingsvoorziening Moer
Verankeringswijze Spreidanker
Aantal moeren 1
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Max. klemdikte (mm) 30
Kwaliteitsklasse materiaal anker Overig
Oppervlaktebescherming anker Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebescherming huls Geen (onbehandeld)
Geschikt voor kanaalplaat Nee
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Nee
Uitvoering anker Buitendraad
Merken Fischer
Materiaalsoort Roestvaststaal
Type nr. FAZ II Plus
Gewicht per stuk (g) 18.16
Info
  • do= Boordiameter.
  • Min. td= Aanbevolen boordiepte.
  • hef= Effectieve verankeringsdiepte.
  • tfix= Nuttige lengte.
  • s = Sleutelwijdte.
  • kN = Belasting in kN.
  • De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij gescheurd beton (trekzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.
  • Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.
HS- en goederencode

Omschrijving

Het fischer Doorsteekanker FAZ II Plus is hét stalen anker voor de hoogste eisen met hoge trekbelastingen voor een breed toepassingsgebied. Met het stalen anker kunnen zware lasten in gescheurd beton worden vastgezet. De FAZ II Plus is eenvoudiger en sneller in te plaatsen door het wegvallen van boorgatreiniging (geldt voor M8 - M24). De beproefde spreidclip draagt de lasten veilig over in het beton en maakt een direct belastbaar, hoog draagvermogen mogelijk, zelfs bij dynamische toepassingen. Zo is het stalen anker uitermate geschikt voor het verankeren van leuningen, zware kabelgoten en consoles, maar ook voor dynamische lasten zoals hefplateaus, transportbanden en pompen.

Artikelnummers

Artikelnummer 63329.200.030
EAN 4048962462562
UBB 500728228072
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 564631

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.