text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

MaxxFast Universele houtschroef verzonkenkop met ttap® Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 5X50MM (35)


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Maxxfast
Aandraaivoorziening ttap®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5 mm
Lengte 50 mm
Merken Maxxfast
Aandraaivoorziening ttap®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Gewicht per stuk (g) 4.34
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
  • F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm
  • Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 5
dk 10
F 9
k 5.5
L (mm) 50
No. ttap 25
S 35

Artikelnummers

Artikelnummer 30105.050.050
EAN 8715494273800
UBB 500512471417
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.