text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST doorsteekanker Promaxx Staal Elektrolytisch verzinkt M8X95


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Maxxfast
Materiaalsoort Staal
Approval ETA Option 1
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 95 mm
Merken Maxxfast
Materiaalsoort Staal
Approval ETA Option 1
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. PROMAXX
Gewicht per stuk (g) 35.9
Info
  • Code = Codeletter markering
  • do = Boordiameter
  • df = Gat in constructie
  • h1 = Boordiepte
  • hnom = Minimale boordiepte
  • hef = Effectieve verankeringsdiepte
  • tfix(max) = Klembereik
  • s = Sleutelwijdte
  • ring ø = Ring diameter
  • Scr,N = Hartafstand karakteristiek
  • Ccr,N = Randafstand karakteristiek
  • Smin. = Minimale hartafstand
  • Cmin. = Minimale randafstand
  • Nrec = Aanbevolen belasting in kN
  • Tinst = Aandraaimoment in Nm
  • De toelaatbare belasting (Nrec) geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Scr,N en Ccr,N niet onderschreden worden.
  • Bij reductie op hart en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van het technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.
  • Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.
HS- en goederencode

Afmetingen

Ccr, N 72
Cmin. 75
d-D M8
df 9
do 8
h (nom.) 55
h1 60
hef 48
L (mm) 95
Nrec 3.57
Ring ø 16
s 13
Scr, N 144
Smin. 75
tfix(max.) 29
Tinst 20

Artikelnummers

Artikelnummer 30554.080.095
EAN 8715494120395
UBB 500619770422
UNSPSC 31162101

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.