text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 16/15 (16x118) k zp bolt anchor


Het fischer Snelbouwanker FBN II K is een stalen anker voor efficiënte bevestigingen in ongescheurd beton. In de korte uitvoering geschikt voor de voor- en doorsteekmontage. In de uitvoering van gegalvaniseerd staal wordt het anker voor het bevestigen van leuningen of consoles in de interieurbouw aanbevolen.

Položka č.
Diameter
Length
Wrench width (mm) 24
Length (m) 118
Thread type Metric
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Diameter M16
Length 120 mm
Wrench width (mm) 24
Length (m) 118
Thread type Metric
Thread size (metric) 16
Drill hole diameter (mm) 16
Number of washers 1
Fastening provision Nut
Bracing Split anchor
Number of nuts 1
Push-through installation Yes
Pre-positioned installation Yes
Spaced installation No
Max. clamping thickness (mm) 15
Surface protection anchor Galvanic/electrolytic zinc plated
Suitable for hollow core slab No
With collar No
Fastening by expander tool No
Anchor model External thread
Brand Fischer
Material Steel
Approval ETA Option 7
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Type no. FBN II
Weight per piece (g) 199.64
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Commodity code

Rozmery

d-D M16
do 16
hef 65
kN 12.6
L (mm) 120
Min. td 104
Ring ø 30
tfix 15
Type 16/15 K (16X120)

Popis

Het fischer Snelbouwanker FBN II K is een stalen anker voor efficiënte bevestigingen in ongescheurd beton. In de korte uitvoering geschikt voor de voor- en doorsteekmontage. In de uitvoering van gegalvaniseerd staal wordt het anker voor het bevestigen van leuningen of consoles in de interieurbouw aanbevolen.

Čísla materiálu

Položka č. 63324.161.015
EAN 4006209455715
UBB 500504274886
UNSPSC 31162101
Číslo materiálu výrobcu 45571

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.