text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
SAINTES
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
Zwaar
63328
63328.008.005
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
FISCHER Doorsteekanker EXA Staal Elektrolytisch verzinkt 8/5 (8X60)
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
Approval
ETA Option 7
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
d
o
= Boordiameter.
Min. td = Aanbevolen boordiepte.
h
ef
= Effectieve verankeringsdiepte.
t
fix
= Nuttige lengte.
kN = Belasting in kN.
De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij gescheurd beton (trekzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.
Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.
ETA optie 7 geld alleen voor M8-M20
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
60 mm
Materiaalsoort
Staal
Approval
ETA Option 7
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
d
o
= Boordiameter.
Min. td = Aanbevolen boordiepte.
h
ef
= Effectieve verankeringsdiepte.
t
fix
= Nuttige lengte.
kN = Belasting in kN.
De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij gescheurd beton (trekzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.
Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.
ETA optie 7 geld alleen voor M8-M20
Afmetingen
d-D
M8
do
8
hef
47
kN
4.1
L (mm)
60
Min. td
60
s
13
tfix
5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63328.008.005
EAN
8715494461757
UBB
500613476422
UNSPSC
31162100
Fabrikant artikelnummer
97732
Download extra informatie