text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer bn 2,5x100 kabelbinder transparant


De fischer Kabelbinder BN is een efficiënte bevestiging van kwalitatief hoogwaardig nylon. Bij de montage wordt de kabelbinder gewoon om het te fixeren voorwerp gelegd, waarna het uiteinde van de band door de kop van de kabelbinder wordt getrokken. Door het vergrendelen van de tong in de vertandingen wordt de kabelbinder permanent vastgezet. De kabelbinder is zeer geschikt om elektriciteitskabels, gepantserde stalen of kunststof buizen te bundelen.

Artikelnummer 87478FIS
Lengte
Kleur Kleurloos
Uitvoering Buitenvertand
Halogeenvrij Ja
Tekststrook Geen
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 100 mm
Kleur Kleurloos
Uitvoering Buitenvertand
Halogeenvrij Ja
Tekststrook Geen
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Bevestigingswijze Geen
Banddikte (mm) 1
Heropenbare sluiting Nee
Transparant Ja
Bandsluiting Kunststoflipje/-nok
MIL-toelating Nee
UL-toelating Nee
UV-stabiel conform ASTM D6779 Nee
VG-toelating Nee
Breedte band (mm) 2.5
Fluorescerend Nee
Merken Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Gewicht per stuk (g) 0.325
Info
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Omschrijving

De fischer Kabelbinder BN is een efficiënte bevestiging van kwalitatief hoogwaardig nylon. Bij de montage wordt de kabelbinder gewoon om het te fixeren voorwerp gelegd, waarna het uiteinde van de band door de kop van de kabelbinder wordt getrokken. Door het vergrendelen van de tong in de vertandingen wordt de kabelbinder permanent vastgezet. De kabelbinder is zeer geschikt om elektriciteitskabels, gepantserde stalen of kunststof buizen te bundelen.

Artikelnummers

Artikelnummer 87478FIS
EAN 4006209874783
UBB 500616691779
UNSPSC 39121703
Fabrikant artikelnummer 87478
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.