text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit keramische ronde vijl 13x150 mm C400 FIJN HM


Deze vijlen worden voornamelijk gebruikt voor het bewerken van gereedschappen binnen de hout- en machinebouwsectoren. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u het perfecte gereedschap voor uw toepassing selecteren. Vijlen van siliciumcarbide worden hoofdzakelijk gebruikt voor gereedschappen van wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt hoofdzakelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvast staal.Vorteile:Individuele toepassingDe beste resultatenBreed assortiment

Artikelnummer 0T121733
Vorm Rond
Diameter 13
Lengte (m) 150
Materiaal Siliciumcarbide
Korrel 400
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vorm Rond
Diameter 13
Lengte (m) 150
Materiaal Siliciumcarbide
Korrel 400
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Round File

Omschrijving

Deze vijlen worden voornamelijk gebruikt voor het bewerken van gereedschappen binnen de hout- en machinebouwsectoren. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u het perfecte gereedschap voor uw toepassing selecteren. Vijlen van siliciumcarbide worden hoofdzakelijk gebruikt voor gereedschappen van wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt hoofdzakelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvast staal.Vorteile:Individuele toepassingDe beste resultatenBreed assortiment

Artikelnummers

Artikelnummer 0T121733
EAN 9003170006910
UBB 500683013782
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 691
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.