text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit keramische platte vijl 10x5x100 mm 89A400 FIJN staal/inox


Deze vijlen worden voornamelijk gebruikt voor het bewerken van gereedschappen binnen de hout- en machinebouwsectoren. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u het perfecte gereedschap voor uw toepassing selecteren. Vijlen van siliciumcarbide worden hoofdzakelijk gebruikt voor gereedschappen van wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt hoofdzakelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvast staal.Vorteile:Individuele toepassingDe beste resultatenBreed assortiment

Artikelnummer 7P156462
Breedte 10
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 5
Lengte (m) 100
Materiaal Aluminium oxide
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 10
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 5
Lengte (m) 100
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 400
Merken Tyrolit
HS- en goederencode 68042230
Type Rectangular Flat Stick

Omschrijving

Deze vijlen worden voornamelijk gebruikt voor het bewerken van gereedschappen binnen de hout- en machinebouwsectoren. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u het perfecte gereedschap voor uw toepassing selecteren. Vijlen van siliciumcarbide worden hoofdzakelijk gebruikt voor gereedschappen van wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt hoofdzakelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvast staal.Vorteile:Individuele toepassingDe beste resultatenBreed assortiment

Artikelnummers

Artikelnummer 7P156462
EAN 9003170005494
UBB 500683005374
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 549
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.