text.skipToContent text.skipToNavigation

Fiberschijf CS 561 d. 180 mm korreling 24 voor hout / metaal korund KLINGSPOR


Korund. Voor de hout- en metaalbewerking. Schuurfiber met dichte korundbestrooiing. Kunstharsbinding. Hoge standtijd. Geschikt voor het ontroesten en afbramen in de metaalindustrie. Met stergat. Gat Ø 22 mm

Artikelnummer S0406.000.024
Toepassing Slijpen
Max. toerental 8500
Diameter 180
Type Schijf
Schijfdiameter 180
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Max. toerental 8500
Diameter 180
Type Schijf
Schijfdiameter 180
Korrel 24
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 24
Gat patroon Stervormig gat

Artikelnummers

Artikelnummer S0406.000.024
EAN 4014855012800
UBB 240216012650
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 11058
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.