Nedtrain Oud
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
Pakkingringen
50900
50900.280.040
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
Fiber afdichtring Gevulkaniseerd fiber Vf3110 DIN 7737 h=1,0mm 28X40MM
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
Gevulkaniseerd fiber
Materiaalsoort Technisch
Vf3110 DIN 7737
Buitendiameter
40
Info
h=1,0mm
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
28 mm
Materiaalsoort
Gevulkaniseerd fiber
Materiaalsoort Technisch
Vf3110 DIN 7737
Buitendiameter
40
Info
h=1,0mm
Afmetingen
d1
28
d2
40
D (mm)
28
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
50900.280.040
EAN
8715492249456
UBB
950356104352
UNSPSC
31161818