text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Veiligheidsschoenen Laag 706540 D 45 S2 Blauw/Grijs


Artikelnummer 1T802053
Kleur Meerkleurig
Uitvoering Laag
Type Schoen
Schoenmaat 45
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Met anti-nagel beschermplaat Nee
Met middenvoetsbescherming Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Meerkleurig
Uitvoering Laag
Type Schoen
Schoenmaat 45
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Met anti-nagel beschermplaat Nee
Met middenvoetsbescherming Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Geslacht Heren
Kinderuitvoering Nee
Antibacteriële uitvoering Ja
Wide fit Nee
Met hielbescherming Nee
Met stoot- / kruipneus Nee
Met uitneembare inlegzool Nee
Materiaal tussenzool Kunststof
Slip weerstand volgens ISO 20344:2011 SRC
Warmte-isolerende zool (HL) Nee
Koude-isolerende zool (CL) Nee
Olie- en petroleum bestendig (FO) Ja
Waterstof beschermende zool (ORO) Nee
Hitte bestendige zool tot 300°C Nee
Veligheidscategorie s2
Merken Emma
Gewicht per stuk (g) 1480
HS- en goederencode
Model SPA
Type Safety Shoes

Artikelnummers

Artikelnummer 1T802053
EAN 8715316043307
UBB 500633020747
UNSPSC 46181605
Fabrikant artikelnummer MM70654045
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.