text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Stahlwille Adapter 1/2" x 3/8" Square Drive 31mm


Artikelnummer
Lengte (m) 31
Aansluitmaat dopzijde (mm) 9.525
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm) 12.7
Getest volgens ISO 3316 Ja
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 35
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 31
Aansluitmaat dopzijde (mm) 9.525
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm) 12.7
Getest volgens ISO 3316 Ja
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 35
HS- en goederencode
Type Adapter

Artikelnummers

Artikelnummer G0472.000.432
EAN 4018754012657
UBB 203122102387
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 12030003

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.