text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Dubbele steeksleutel 895 10 x 13 mm lengte 120 mm zwart


Artikelnummer 3C323172
Lengte (m) 120
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 5
Kophoogte groot (mm) 5
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 120
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 5
Kophoogte groot (mm) 5
Kopbreedte klein (mm) 22
Kopbreedte groot (mm) 28.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
VDE getest Nee
Merken Fabory approved vendor
Gewicht per stuk (g) 40
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3C323172
EAN 4054773022734
UBB 500581660213
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S4000823264
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.