text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Gedore doppen IN 21 1 inch binnenzeskant breedte over vlakken 19 mm lengte 90 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met borgpen, Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, Met ingeperste pen uit GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, * niet genormeerd

Artikelnummer
Diameter 48
Lengte (mm) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 25.5
Aansluitmaat 1 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 48
Lengte (mm) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 25.5
Aansluitmaat 1 inch
Maat (mm) 48
Aansluitmaat (mm) 25
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 555
HS- en goederencode
Type Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met borgpen, Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, Met ingeperste pen uit GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2267.190.001
EAN 4010886618127
UBB 203120485966
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6181280

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.