text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel K 19 L 1/2 inch breedte over vlakken 24 mm lengte 82 mm


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 24
Lengte (m) 82
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 21
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 24
Lengte (m) 82
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 21
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 300
HS- en goederencode
Model K 19 L 24
Type Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2316.240.001
EAN 4010886616444
UBB 240120475282
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6164430

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.