text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Slagdoppen 1/2", zeskant, gefosfateerd, metrisch


Voor gebruik met machines.Gebruik borgveren voor maximale veiligheid.Fosfaat afwerking.Hoogwaardige staallegering.Dynamic-Drive™-profiel ter bescherming van bouten, moeren en gereedschappen tegen onnodige slijtage en beschadiging.Aansluitingsnorm: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174.Normen: DIN 3129, ISO 2725

Artikelnummer L7046.130.001
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 8
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 83
HS- en goederencode
Type Impact Socket

Omschrijving

Voor gebruik met machines.Gebruik borgveren voor maximale veiligheid.Fosfaat afwerking.Hoogwaardige staallegering.Dynamic-Drive™-profiel ter bescherming van bouten, moeren en gereedschappen tegen onnodige slijtage en beschadiging.Aansluitingsnorm: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174.Normen: DIN 3129, ISO 2725

Artikelnummers

Artikelnummer L7046.130.001
EAN 7314151778736
UBB 203122084304
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer K7801M-13
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.