text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Tools
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
Kabels & haspels
Trekveer
G0802.035.025
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Stahlwille Carburateur schroevendraaier DRALL 0,6mm x 3,5mm L.25mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyChroom-gelegeerd staal, verchroomdzwarte punten
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Geïsoleerd
Ja
Grootte
1
Klinglengte (mm)
25
Klingbreedte (mm)
3.5
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
85
Geïsoleerd
Ja
Grootte
1
Klinglengte (mm)
25
Klingbreedte (mm)
3.5
Greepuitvoering
1-component
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
25
HS- en goederencode
Bekijk
Model
DRALL
Type
Slotted Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyChroom-gelegeerd staal, verchroomdzwarte punten
Artikelnummers
Artikelnummer
G0802.035.025
EAN
4018754030262
UBB
203124052598
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
47241045