text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Schuur- en polijstmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
9F313515
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Betonslijper EBS 120,1 125 mm 10.000 omw/min 1400 W EIBENSTOCK
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
9F313515
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
1400
Machinegewicht (kg)
3.5
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
10000 - 10000
Merken
Eibenstock
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
1400
Machinegewicht (kg)
3.5
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
10000 - 10000
Merken
Eibenstock
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9F313515
EAN
4026851016058
UBB
500583794184
UNSPSC
27112704
Fabrikant artikelnummer
4000897040