text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Gedore gereedschapswagen 1430


Opbouw: Afmetingen: H 305 x B 625 x D 400 mm, ABS bovenkant, Hiel- en stootbescherming voor uw veiligheid, Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw, Laden: Centrale vergrendeling met cilinderslot, 3 brede laden (B 480 x D 325 mm) volledig uittrekbaar, uitneembaar, Elke lade met veiligheidsvergrendeling, bediening met één hand, Kogelgelagerde geleiderails, Kogelgelagerde geleiderails, Kan individueel worden uitgerust met lengte- en dwarsverdelers (afzonderlijk te bestellen), Draagvermogen per lade 40 kg, Accessoires: 6 lengte- (LT) en 2 dwarsverdelers (QT) van gegalvaniseerd plaatstaal, Opties: Kan worden uitgerust met GEDORE gereedschapmodules (1500 ES/1500 CT), Speciale kleuren en ontwerpen op aanvraag leverbaar, Levering zonder gereedschap en accessoires

Artikelnummer G2000.661.813
Breedte 625
Hoogte 400
Diepte 305
Hangslotbeugel Nee
Rolbaar Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 625
Hoogte 400
Diepte 305
Hangslotbeugel Nee
Rolbaar Nee
Met schouderriem Nee
Signaalrood Nee
Met slot Ja
Totaal aantal vakken 3
Met schuim Nee
Met telescoop handvat Nee
Aantal laden 3
Met lade Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 21000
HS- en goederencode
Model 1430
Type Tool Case

Omschrijving

Opbouw: Afmetingen: H 305 x B 625 x D 400 mm, ABS bovenkant, Hiel- en stootbescherming voor uw veiligheid, Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw, Laden: Centrale vergrendeling met cilinderslot, 3 brede laden (B 480 x D 325 mm) volledig uittrekbaar, uitneembaar, Elke lade met veiligheidsvergrendeling, bediening met één hand, Kogelgelagerde geleiderails, Kogelgelagerde geleiderails, Kan individueel worden uitgerust met lengte- en dwarsverdelers (afzonderlijk te bestellen), Draagvermogen per lade 40 kg, Accessoires: 6 lengte- (LT) en 2 dwarsverdelers (QT) van gegalvaniseerd plaatstaal, Opties: Kan worden uitgerust met GEDORE gereedschapmodules (1500 ES/1500 CT), Speciale kleuren en ontwerpen op aanvraag leverbaar, Levering zonder gereedschap en accessoires

Artikelnummers

Artikelnummer G2000.661.813
EAN 4010886661819
UBB 240188159935
UNSPSC 24112401
Fabrikant artikelnummer 6618130
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.