text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Stahlwille Combisleutel OPEN-BOX 13 AF 10 mm lengte 125 mm vorm A


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 10
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 35
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 125
Sleutelwijdte steek (mm) 10
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 10
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 35
HS- en goederencode
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer G0230.100.001
EAN 4018754018758
UBB 203120164868
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 40081010

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.