text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsteeksleutels 13MM

Omschrijving

Het gereedschap wordt gedetecteerd door de fluorescentie die geactiveerd wordt door een lamp of ultraviolette neon. Te detecteren in een donkere of sombere omgeving tot op 5 meter. Standaard sleutel voor alle normale toepassingen. Hoogwaardige mechanische eigenschappen gecombineerd met geringe afmetingen, met oog voor de eisen die de luchtvaart stelt. Ringkop: - Door het ontwerp van de hoek van de ring (kant E) krijgt men meer vat op achter elkaar geplaatste of verzonken moeren. - 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Suffix H = 6-kant ring. - Ringkop 15° gebogen. Vorkkop: - Vork 15° gebogen. - Geoptimaliseerde geometrische verhouding tussen de vork en de steel voor meer toegankelijkheid. Metrische maten: van 4 tot 41 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 5F980772
EAN 3662424988790
UBB 500638341007
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.13F
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.