text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Slagmoeraanringsleutel 306 2.1/16AF 2.1/16


Voor bijzonder zwaar werk Tot lengte 435 mm uit chroom-vanadium-staal 31CrV3, vanaf lengte 480 mm uit C35 staal Speciale maten op aanvraag leverbaar

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 250
Uitvoering enkele sleutel Ja
Sleutelwijdte groot (inch) 2 1/16 inch
Merken Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 250
Uitvoering enkele sleutel Ja
Sleutelwijdte groot (inch) 2 1/16 inch
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 1000
HS- en goederencode
Model 306
Type Ring Slogging Spanner

Omschrijving

Voor bijzonder zwaar werk Tot lengte 435 mm uit chroom-vanadium-staal 31CrV3, vanaf lengte 480 mm uit C35 staal Speciale maten op aanvraag leverbaar

Artikelnummers

Artikelnummer G2151.524.001
EAN 4010886647974
UBB 203120554357
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 6479770

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.