text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom Ringratelsleutels 20X22

Omschrijving

Ratelringsleutels, 15° gebogen, met Spline profiel, speciaal voor verbindingen in vliegtuigen. Het gekartelde profiel maakt een hoger koppel met minder inspanningen mogelijk, door het grotere contactoppervlak bij het vastdraaien. De contactpunten van een Spline sleutel zijn altijd uit de buurt van de hoeken van de moer. Hierdoor slijten de moeren minder snel. Het Spline profiel zorgt voor een grote veelzijdigheid. Het is te gebruiken met de volgende bevestigingstypes: gekarteld (Spline), Torx, 4-, 6- en 12-kant. Door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek van 5° (6° bij de maten 7, 8 en 9). Afmetingen Spline: 7 tot 36. Uitvoering: verchroomd gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 4Q237681
EAN 3662424019906
UBB 500638541812
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 65.20X22SPL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.