text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Ratels
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
Slagmoersleutels
RC582BC
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Rodac Ratelset in Blaaskoffer 1/4-3/8" Vierkantaandrijving 40Nm 1/4" BSP 850RPM
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
RC582BC
Breedte
40
Hoogte
57
Verpakking
Koffer
Lengte (mm)
155
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Aantal dopinzetstukken
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
40
Hoogte
57
Verpakking
Koffer
Lengte (mm)
155
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Aantal dopinzetstukken
10
Totaal aantal gereedschappen
39
Nullasttoerental (1/min)
850
Aantal bitinzetstukken
21
Aantal ratels
1
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
40
Max. aandraaimoment (Nm)
40
Rateluitvoering
Ja
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
40
Benodigde luchthoeveelheid
114
Gewicht per stuk (g)
1770
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
RC582BC
EAN
8717659220537
UBB
500613804292
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
RC582BC