text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Reversible Ratchet 1/4" Square Drive 6° Angle 118mm


Omkeerbaar60 tandenMet 2-componentenhandgreepVoor werken in krappe ruimtes, met een werkhoek van slechts 6°DIN 3122/ISO 3315

Artikelnummer G0435.002.411
Geïsoleerd Nee
Gewicht 100
Kopdiameter (mm) 24
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Gewicht 100
Kopdiameter (mm) 24
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 118
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Aansluitmaat 1/4 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Terugzwenkhoek (°) 6
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 87
HS- en goederencode
Type Reversible Ratchet

Omschrijving

Omkeerbaar60 tandenMet 2-componentenhandgreepVoor werken in krappe ruimtes, met een werkhoek van slechts 6°DIN 3122/ISO 3315

Artikelnummers

Artikelnummer G0435.002.411
EAN 4018754177745
UBB 500504176388
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 11231011
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.