text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac persluchtslang 8 x 15mm rubber 16bar 50m


Artikelnummer 2K705692
Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Inwendige diameter (mm) 8
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 16
Materiaal binnenwand NR (natuurrubber)
Materiaal buitenwand NR (natuurrubber)
Geschikt voor voedingsmiddelen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Inwendige diameter (mm) 8
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 16
Materiaal binnenwand NR (natuurrubber)
Materiaal buitenwand NR (natuurrubber)
Geschikt voor voedingsmiddelen Nee
Kleur binnenwand Overig
Static wire Nee
Nom. diameter 5/16 inch
Elektrisch geleidende binnenwand Nee
Spiraal Geen
Kleur buitenwand Zwart
HS- en goederencode 84679200

Artikelnummers

Artikelnummer 2K705692
EAN 8717659229073
UBB 500632177936
UNSPSC 27131613
Fabrikant artikelnummer RR7014
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.