text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Stahlwille Buissteeksleutel 10750N-12X13 10750N-12 x 13


Artikelnummer 2J750132
Lengte (m) 145
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Sleutelwijdte klein (mm) 12
Kopbreedte groot (mm) 19
Sleuteldiepte groot (mm) 21
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 0.08
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 145
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Sleutelwijdte klein (mm) 12
Kopbreedte groot (mm) 19
Sleuteldiepte groot (mm) 21
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 0.08
HS- en goederencode
Type Socket Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 2J750132
EAN 4018754254934
UBB 500636249236
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 43331213
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.