text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore zware ringsteeksleutel 2 A 30 breedte over de vlakken 30 mm lengte 200 mm offset


Artikelnummer
Lengte (m) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 30
Sleutelwijdte klein (mm) 30
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 18.4
Halve maan model Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 30
Sleutelwijdte klein (mm) 30
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 18.4
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 47
Rateluitvoering Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 586
HS- en goederencode
Model 2A
Type Single End Ring Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2155.300.001
EAN 4010886603406
UBB 240120072824
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 6034060

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.