text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Buistang en waterpomptang Cobra® lengte 560 mm klembreedte 120 mm


KNIPEX Cobra® XXL Grotere grijpcapaciteit bij een veel lager gewicht dan vergelijkbare pijptangen. Snelle instelling met drukknop rechtstreeks op het werkstuk, geen ongewild wegglijden van de verbinding. Fijnafstelling voor optimale aanpassing aan verschillende maten werkstukken en een comfortabele greepbreedte. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk en vereist weinig handkracht. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: hoge slijtvastheid en stabiel grijpen. Kokerontwerp voor hoge stabiliteit door dubbele geleiding. Knijpbeveiliging voorkomt dat de vingers van de bediener bekneld raken. - Afstelposities: 20- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 4 1/2in- Capaciteit voor moeren: 120mm- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 115mm

Artikelnummer K1087.100.560
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 560
Max. bekopening (mm) 120
Handvat Kunststof beschermlaag
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 560
Max. bekopening (mm) 120
Handvat Kunststof beschermlaag
VDE getest Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 4200
HS- en goederencode 8204120000
Type Water Pump Pliers

Omschrijving

KNIPEX Cobra® XXL Grotere grijpcapaciteit bij een veel lager gewicht dan vergelijkbare pijptangen. Snelle instelling met drukknop rechtstreeks op het werkstuk, geen ongewild wegglijden van de verbinding. Fijnafstelling voor optimale aanpassing aan verschillende maten werkstukken en een comfortabele greepbreedte. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk en vereist weinig handkracht. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: hoge slijtvastheid en stabiel grijpen. Kokerontwerp voor hoge stabiliteit door dubbele geleiding. Knijpbeveiliging voorkomt dat de vingers van de bediener bekneld raken. - Afstelposities: 20- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 4 1/2in- Capaciteit voor moeren: 120mm- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 115mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1087.100.560
EAN 4003773044321
UBB 419102161124
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 87 01 560
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.