text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Wielwisselset speciale editie 750NR/516/3/1


Solide basisuitrusting voor het snel en zorgeloos wisselen van wielen - ideaal voor gebruik in werkplaatsen en voor privégebruik. De set, bestaande uit een 750NR momentsleutel met 1/2" omschakelbare fijntandratel en 3 wielmoerdopsleutels (17/19/21 mm) met kunststof huls, biedt optimale bescherming voor gevoelige lichtmetalen velgen. Wanneer het aanhaalmoment is bereikt, hoort en voelt u een duidelijke "klik". Deze kunt u eenvoudig en nauwkeurig instellen met een draaiknop aan het uiteinde van de handgreep (1 omwenteling = 10 Nm). De telescopische functie met verlengde hefboomarm maakt het gemakkelijker om het benodigde draaimoment te bereiken. Deze set zit in een handige etui met een hoogwaardig, geborduurd speciaal motief uit de Best Tools Never Die-editie. De momentsleutel heeft een duurzaam veermechanisme. Voor een lange levensduur adviseren wij om de sleutel na gebruik weer op "0" te zetten. Gegarandeerde nauwkeurigheid van max. 4% afwijking met certificaat conform ISO 6789-2:2017. Inhoud (6-delig): 1 Momentsleutel met 1/2" fijntandige ratel nr. 750NR/200 : Meetbereik: 40-200 Nm; 30-145 ft·lb 1 telescopische ratel 1/2" nr. 516 : L. 410-630 mm 3 IMPACT wielmoerdoppen met 1/2" zeskantaandrijving nr. 51IMP K: 17 mm (groen); 19 mm (blauw); 21 mm (rood) 1 verlengstuk 1/2" nr. 509/5 : L. 130 mm

Artikelnummer 3F067015
Totale lengte (mm) 640
Aandraaimoment (Nm) 750
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 4080
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 640
Aandraaimoment (Nm) 750
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 4080
HS- en goederencode

Omschrijving

  • Solide basisuitrusting voor het snel en zorgeloos wisselen van wielen - ideaal voor gebruik in werkplaatsen en voor privégebruik.
  • De set, bestaande uit een 750NR momentsleutel met 1/2" omschakelbare fijntandratel en 3 wielmoerdopsleutels (17/19/21 mm) met kunststof huls, biedt optimale bescherming voor gevoelige lichtmetalen velgen.
  • Wanneer het aanhaalmoment is bereikt, hoort en voelt u een duidelijke "klik". Deze kunt u eenvoudig en nauwkeurig instellen met een draaiknop aan het uiteinde van de handgreep (1 omwenteling = 10 Nm).
  • De telescopische functie met verlengde hefboomarm maakt het gemakkelijker om het benodigde draaimoment te bereiken.
  • Deze set zit in een handige etui met een hoogwaardig, geborduurd speciaal motief uit de Best Tools Never Die-editie.
  • De momentsleutel heeft een duurzaam veermechanisme. Voor een lange levensduur adviseren wij om de sleutel na gebruik weer op "0" te zetten.

  • Gegarandeerde nauwkeurigheid van max. 4% afwijking met certificaat conform ISO 6789-2:2017.
Inhoud (6-delig):
  • 1 Momentsleutel met 1/2" fijntandige ratel nr. 750NR/200 : Meetbereik: 40-200 Nm; 30-145 ft·lb

  • 1 telescopische ratel 1/2"  nr. 516 : L. 410-630 mm
  • 3 IMPACT wielmoerdoppen met 1/2" zeskantaandrijving nr. 51IMP K:  17 mm (groen); 19 mm (blauw); 21 mm (rood)
  • 1 verlengstuk 1/2"  nr. 509/5 : L. 130 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 3F067015
EAN 4018754363124
UNSPSC 27111709
Fabrikant artikelnummer 96010130
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.