text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dopsleutel 626 breedte over vlakke delen 10 x 11 mm L 120 mm massief boor


Met zeskantas en gaten om te draaien, naar keuze met een sleutel of een tommybar (626 S / 26 RS-626 S, zie tabel, a.u.b. apart bestellen), Maten 6x7 en 8x9 mm zonder gat, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 120
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 120
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Kopbreedte klein (mm) 15
Kopbreedte groot (mm) 16
Sleuteldiepte klein (mm) 9
Sleuteldiepte groot (mm) 9.5
Met wringstaaf Ja
Geschikt voor wringstaaf Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 70
HS- en goederencode
Type Socket Spanner

Omschrijving

Met zeskantas en gaten om te draaien, naar keuze met een sleutel of een tommybar (626 S / 26 RS-626 S, zie tabel, a.u.b. apart bestellen), Maten 6x7 en 8x9 mm zonder gat, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2458.010.011
EAN 4010886652534
UBB 240120087103
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 6525390

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.