text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Kraaivoet sleutels
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
Zagen
Gatzagen
G0362.080.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Stahlwille Kraaienvoet sleutels 440 8 MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Chroom gelegeerd staal, verchroomdVoorzichtig! Gewijzigde instellingen op de momentsleutel
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Ringkoppeling
Aansluitmaat
1/4 inch
Merken
Stahlwille
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
Sleutelwijdte (mm)
8
Totale lengte (mm)
24
Uitvoering
Ringkoppeling
Aansluitmaat
1/4 inch
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
15
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Crow Ring Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Chroom gelegeerd staal, verchroomdVoorzichtig! Gewijzigde instellingen op de momentsleutel
Artikelnummers
Artikelnummer
G0362.080.001
EAN
4018754149094
UBB
500500093280
UNSPSC
27111700
Fabrikant artikelnummer
01190008