text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Stahlwille Dopsleutelset 50Ma/39/6 N 45-delig 1/2 inch breedte overdwars 10-13 mm 3/8


Artikelnummer G0427.002.860
Verpakking Metalen opbergdoos
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 45
Aansluitmaat (mm) 12.7
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Metalen opbergdoos
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 45
Aansluitmaat (mm) 12.7
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 39
Met ratelsleutel Ja
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 9000
HS- en goederencode
Type Socket Spanner Set

Artikelnummers

Artikelnummer G0427.002.860
EAN 4018754079445
UBB 203122684590
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 96030140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.