text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 10 Universal 2, 10-delig


Robuuste Bit-Check van Wera. Bij Bit-Checks heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap. Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in het assortiment worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt. Eenvoudig mee te nemen, bijv. in een borstzak. Inclusief universele houder met krachtige permanente magneet en snelwisselfunctie geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. Voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine. Inclusief torsiebits ter voorkoming voor vroegtijdige slijtage. Extra hard.

Artikelnummer 81297.001.342
Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 3
Aantal bits Torx 6
Aantal bits sleuf 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 3
Aantal bits Torx 6
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 9
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 160
HS- en goederencode
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Omschrijving

Robuuste Bit-Check van Wera. Bij Bit-Checks heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap. Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in het assortiment worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt. Eenvoudig mee te nemen, bijv. in een borstzak. Inclusief universele houder met krachtige permanente magneet en snelwisselfunctie geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. Voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine. Inclusief torsiebits ter voorkoming voor vroegtijdige slijtage. Extra hard.

Artikelnummers

Artikelnummer 81297.001.342
EAN 4013288038821
UBB 425232920602
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05134200001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.