text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Bithouders
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bithouders
7W058205
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
Facom Bithouder 1/4" Binnenzeskant 30mm
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
7W058205
Lengte (m)
30
Magnetisch
Nee
Snelwisselkop
Ja
Maat bitopname
1/4 inch
Maat bitopname (mm)
6.35
Maat machineopname
1/2 inch
Maat machineopname (mm)
12.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (m)
30
Magnetisch
Nee
Snelwisselkop
Ja
Maat bitopname
1/4 inch
Maat bitopname (mm)
6.35
Maat machineopname
1/2 inch
Maat machineopname (mm)
12.7
Dophouder
Ja
Merken
Facom
HS- en goederencode
82042000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7W058205
EAN
3148510227955
UBB
500639125003
UNSPSC
27112809
Fabrikant artikelnummer
EF.R