text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Steeksleutelgereedschap 731/40 17 sleutelwijdte 17 mm 14 x 18 mm chroom-legering


Artikelnummer G0661.170.001
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Opening
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 134
HS- en goederencode
Type Insert Tool
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 17
Totale lengte (mm) 58
Uitvoering Opening
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 134
HS- en goederencode
Type Insert Tool

Artikelnummers

Artikelnummer G0661.170.001
EAN 4018754033966
UBB 203125066506
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 58214017
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.