Stiftsleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
3G249001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Facom Extra lange bolkop zeskantsleutel 6mm staalfosfaat 179mm
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
3G249001
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
6
Schachtlengte (mm)
179
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
185
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
6
Schachtlengte (mm)
179
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Beenlengte langste deel (mm)
179
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Sleutelwijdte (inch)
Overig
Met kogelkop
Ja
Beenlengte kortste deel (mm)
32
Merken
Facom
HS- en goederencode
82041100
Model
83S.L
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3G249001
EAN
3148511248980
UBB
500638915065
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
83S.6L