text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
45906AMF
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
AMF 907Q Torx L-Key T9 100mm Blad T-Grip 125mm
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
45906AMF
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
35
Totale lengte (mm)
125
Grootte (TX)
9
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
100
Met boring
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
35
Totale lengte (mm)
125
Grootte (TX)
9
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
100
Met boring
Nee
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
Overig
Klingdiameter (mm)
2.5
Materiaal kling
Chroomvanadiumstaal
Kap draaibaar
Nee
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
VDE getest
Nee
Gewicht per stuk (g)
22
HS- en goederencode
Bekijk
Model
907Q
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
45906AMF
EAN
4020772045906
UBB
500617742092
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
45906