text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Ratels
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
Ratels
RRW-121RED
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Red Rooster Ratelsleutel RRW-121 1/2
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
RRW-121RED
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/2 inch
Nullasttoerental (1/min)
135
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
120
Max. aandraaimoment (Nm)
120
Rateluitvoering
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/2 inch
Nullasttoerental (1/min)
135
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
120
Max. aandraaimoment (Nm)
120
Rateluitvoering
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
12
Benodigde luchthoeveelheid
480
Merken
Red Rooster
Gewicht per stuk (g)
2094.75
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Ratchet Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
RRW-121RED
EAN
8717981148363
UBB
500619081200
UNSPSC
27111753
Fabrikant artikelnummer
RRW-121