text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom RATEL MET STOFDICHTE KOP 1/4"


Artikelnummer 2H879936
Hoogte 22
Gewicht 75
Kopdiameter (mm) 22
Lengte (m) 121
Geïsoleerd 1000 V Nee
Explosieveilig Nee
Doorsteekmodel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 22
Gewicht 75
Kopdiameter (mm) 22
Lengte (m) 121
Geïsoleerd 1000 V Nee
Explosieveilig Nee
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Terugzwenkhoek (°) 5
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 2H879936
EAN 3148519045284
UBB 500638646280
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer RL.161PB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.