text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom RATEL 1/2" MET DRAAIEND HEFT


Artikelnummer 3D876370
Hoogte 41
Kopdiameter (mm) 45
Lengte (m) 251
Geïsoleerd 1000 V Nee
Explosieveilig Nee
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 41
Kopdiameter (mm) 45
Lengte (m) 251
Geïsoleerd 1000 V Nee
Explosieveilig Nee
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.7
Terugzwenkhoek (°) 6
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Roterend handvat Ja
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 3D876370
EAN 3148519225150
UBB 500638649250
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S.360PB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.