text.skipToContent text.skipToNavigation

Erdi Plaatschaar D202-250 lengte 250 mm rechts staal max. 1 mm RVS max. 0,8 mm


For straight cuts. D202 – Painted handles. D102 – PVC dipped handles. Available only in right cutting version

Artikelnummer 1S362738
Lemmetlengte (mm) 60
Lengte (m) 250
Bediening Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 60
Lengte (m) 250
Bediening Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Merken Erdi
Gewicht per stuk (g) 440
HS- en goederencode

Omschrijving

For straight cuts. D202 – Painted handles. D102 – PVC dipped handles. Available only in right cutting version

Artikelnummers

Artikelnummer 1S362738
UBB 500719115106
UNSPSC 27111507
Fabrikant artikelnummer D202-250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.