text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Tangen & pincetten
Waterpomptangen
3V165570
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Universele grijptang met dubbele kruiskoppeling 38mm bekopening 300mm
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
3V165570
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Gelakt
Gewicht
560
Lengte (mm)
300
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Scharnier
Doorsteekscharnier
Beklengte (mm)
40
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Gelakt
Gewicht
560
Lengte (mm)
300
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Scharnier
Doorsteekscharnier
Beklengte (mm)
40
Max. bekopening (mm)
43
Uitvoering vonkarm
Nee
Kopbreedte (mm)
38
Greepuitvoering
1-component
Aantal standen
7
Handvat
Gelakt
Kophoogte (mm)
66
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3V165570
EAN
3148511788660
UBB
500637418004
UNSPSC
27112101
Fabrikant artikelnummer
484A.30